ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの 冷蔵庫/冷凍庫
ファミリー・ライフの 冷蔵庫
ワンドア両開き冷蔵庫(46リットル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15396510
品番
a2895110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ネジの付け替えでドアの左右開きを替えられます。
2台目、自分専用冷蔵庫。
ベッドサイドに、書斎に。
コンパクトで置き場にも困らない。
製氷トレイ付き、仕切り板取り外し可能。
付属品
1年間保証書付き
材質
ABS樹脂
質量(kg)
約24
色
白
容量(L)
46
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
耐荷重(kg)
約20
冷却方式
直冷式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約48×50×30.1
冷媒
R600a(40g)
年間消費電力量(kWh/年)
152(50Hz)/146(60Hz)