JB-GZ-73S JBマーカーステー Z型・L型 JB(日本ボデーパーツ工業) 15396930

 

JB-GZ-73S JBマーカーステー Z型・L型 JB(日本ボデーパーツ工業) 15396930
JB-GZ-73S JBマーカーステー Z型・L型 JB(日本ボデーパーツ工業) 15396930
JB-GZ-73S JBマーカーステー Z型・L型 JB(日本ボデーパーツ工業) 15396930

JBマーカーステー Z型・L型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個形状Z型注文コード15396930品番JB-GZ-73S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

SUS430 BA材を使用
JB激光角BIGマーカーやJB車高灯、その他取付ピッチ40、80、97mmとマルチに取付が可能です。
Z型・L型2種類

用途マーカーランプ用ステー材質SUS430 BA材形状Z型厚さ(mm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする