ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの モーター(原動機)
ダイヤトレンドの モーター周辺部品
オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKA***C相当>
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15397639
品番
DSVENOM-CRKAC-004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,922
販売価格(税別)
¥
9,020
バスケットに入れる
オムロン対応サーボケーブル
G5シリーズエンコーダケーブル
用途
対応サーボモータ:【100V】
3000r/min 50W、100W、200W、400W
【200V】
3000r/min 50W、100W、200W、400W、750W
仕様
相当品形名:R88A-CRKA※※※C
形状
モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ
長さ(m)
4
接続方法
直結
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の10倍以上
仕上外径(mm)
6
シールド
有
定格温度(℃)
80
適合メーカー
オムロン
ケーブル種類
エンコーダケーブル
曲げ能力
固定
対応モータ
G5シリーズ