用途
対応サーボモータ:【200V】
3000r/min 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW
2000r/min 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW
1500r/min 7.5kW、11kW、15kW
1000r/min 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW
【400V】
3000r/min 750W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW
2000r/min 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW
1500r/min 7.5kW、11kW、15kW
1000r/min 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW
仕様相当品形名:R88A-CRKC003N
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ
長さ(m)3
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上
仕上外径(mm)6
シールド有
定格温度(℃)80
適合メーカーオムロン
ケーブル種類エンコーダケーブル
曲げ能力固定
対応モータG5シリーズ