オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGE***S相当>

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 仕様相当品形名:R88A-CAGE030S 注文コード15398996 品番DSVPWOM-CAGES-030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など18種類から選べます 他の種類を見る

オムロン対応サーボケーブル
G5シリーズ動力ケーブル

用途
対応サーボモータ:【200V】【400V】
1500r/min   7.5kW
1000r/min   6kW
仕様相当品形名:R88A-CAGE030S 形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子 長さ(m)30 接続方法直結 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 仕上外径(mm)21.7 シールド 定格温度(℃)80 適合メーカーオムロン ケーブル種類動力ケーブル 曲げ能力固定 対応モータG5シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする