MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の 引戸金具・折戸金具
MK(丸喜金属本社)の 戸車・車のみ
鋼板枠 上下アジャスト戸車(BR無)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15404998
品番
N-404
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
材質
車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(3価クロメート)
車輪径(Φmm)
30
タイプ
A型(Vレール用)
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
20
上下調整
±3mm