MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の 引戸金具・折戸金具
MK(丸喜金属本社)の 戸車・車のみ
鋼板枠 UD調整戸車(BR入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15405034
品番
N-55
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
材質
車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(クロメート仕上)
車輪径(Φmm)
30
タイプ
平型
ねじ
皿タッピンネジ 3.0×20
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
40