MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の 引戸金具・折戸金具
MK(丸喜金属本社)の 戸車・車のみ
B型戸車(BR入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15405086
品番
P-650
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
材質
車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304/1.5厚)
タイプ
A型(Vレール用)
寸法L(mm)
68
寸法H(mm)
6
寸法D1(mm)
8.5
寸法W(mm)
18
寸法P(mm)
57
寸法H1(mm)
7
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
35
寸法W1(mm)
14
サイズ(mm)
33
車輪径D(Φmm)
33