MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の 引戸金具・折戸金具
MK(丸喜金属本社)の 戸車・車のみ
V型戸車(BR入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15405104
品番
S-330
参考基準価格(税別)
¥9,890
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
材質
車:真鍮、枠:ステンレス(SUS304/2.0厚)
車輪径(Φmm)
42
タイプ
U型(Vレール用)
寸法L(mm)
86
寸法H(mm)
5
寸法D1(mm)
9
寸法W(mm)
26
寸法P(mm)
70
寸法H1(mm)
7
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
80
寸法W1(mm)
15
サイズ(mm)
42
車輪径D(Φmm)
45