STDS0390×3D 超硬ストレートドリル 三和製作所(三和バイト) 15405375

 

STDS0390×3D 超硬ストレートドリル 三和製作所(三和バイト) 15405375
STDS0390×3D 超硬ストレートドリル 三和製作所(三和バイト) 15405375

超硬ストレートドリル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本外径Dc(Φmm)3.9全長(mm)70注文コード15405375品番STDS0390×3D
参考基準価格(税別)¥12,240販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

鋼・鋳鉄の高効率加工に特化したドリル。トリプルマージンを採用し高精度加工を実現。新コーティング(ISAコート)を採用し長寿命を実現。

全長(mm)70溝長(mm)22外径Dc(Φmm)3.9シャンク径Ds(Φmm)4加工長L/D(mm)3肩部長さLH(mm)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする