STDS0400×5D 超硬ストレートドリル 三和製作所(三和バイト) 15405409

 

STDS0400×5D 超硬ストレートドリル 三和製作所(三和バイト) 15405409
STDS0400×5D 超硬ストレートドリル 三和製作所(三和バイト) 15405409

超硬ストレートドリル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本外径Dc(Φmm)4全長(mm)78注文コード15405409品番STDS0400×5D
参考基準価格(税別)¥14,130販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

鋼・鋳鉄の高効率加工に特化したドリル。トリプルマージンを採用し高精度加工を実現。新コーティング(ISAコート)を採用し長寿命を実現。

全長(mm)78溝長(mm)30外径Dc(Φmm)4シャンク径Ds(Φmm)4加工長L/D(mm)5肩部長さLH(mm)31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする