三和製作所(三和バイト)
超硬ストレートドリル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
外径Dc(Φmm)
5.1
全長(mm)
89
注文コード
15405655
品番
STDS0510×5D
参考基準価格(税別)
¥15,930
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
外径Dc・全長
など
369
種類から選べます
他の種類を見る
鋼・鋳鉄の高効率加工に特化したドリル。トリプルマージンを採用し高精度加工を実現。新コーティング(ISAコート)を採用し長寿命を実現。
全長(mm)
89
溝長(mm)
39
外径Dc(Φmm)
5.1
シャンク径Ds(Φmm)
6
加工長L/D(mm)
5
肩部長さLH(mm)
42