STDS1300×5D 超硬ストレートドリル 三和製作所(三和バイト) 15407387 STDS1300×5D 超硬ストレートドリル 三和製作所(三和バイト) 15407387

超硬ストレートドリル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径Dc(Φmm)13 全長(mm)148 注文コード15407387 品番STDS1300×5D
参考基準価格(税別)¥31,410 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は外径Dc・全長など369種類から選べます 他の種類を見る

鋼・鋳鉄の高効率加工に特化したドリル。トリプルマージンを採用し高精度加工を実現。新コーティング(ISAコート)を採用し長寿命を実現。

全長(mm)148 溝長(mm)91 外径Dc(Φmm)13 シャンク径Ds(Φmm)13 加工長L/D(mm)5 肩部長さLH(mm)92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする