STDS1940×3D 超硬ストレートドリル 三和製作所(三和バイト) 15408726 STDS1940×3D 超硬ストレートドリル 三和製作所(三和バイト) 15408726

超硬ストレートドリル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径Dc(Φmm)19.4 全長(mm)161 注文コード15408726 品番STDS1940×3D
参考基準価格(税別)¥55,350 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は外径Dc・全長など369種類から選べます 他の種類を見る

鋼・鋳鉄の高効率加工に特化したドリル。トリプルマージンを採用し高精度加工を実現。新コーティング(ISAコート)を採用し長寿命を実現。

全長(mm)161 溝長(mm)98 外径Dc(Φmm)19.4 シャンク径Ds(Φmm)20 加工長L/D(mm)3 肩部長さLH(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする