曜日別特売

クラッチディスク(トヨタ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
主な適合純正品番31250-26252
内容量1個注文コード15410896品番TYD160V
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
主な適合純正品番31250-26252歯数(スプライン)21内径(Φmm)180外径(Φmm)275大径(Φmm)(スプライン)29.8代表車種トヨエース、ダイナ、ハイエース適合メーカートヨタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする