EXEDY
クラッチディスク(ヒノ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
主な適合純正品番
31250-E0881
注文コード
15410930
品番
HND123U
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
主な適合純正品番
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー
ヒノ
主な適合純正品番
31250-E0881
歯数
(スプライン)10
内径(Φmm)
220
外径(Φmm)
380
大径(Φmm)
(スプライン)44.7
代表車種
レンジャー
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。