同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(200m) 絶縁体外径(mm)7.8 注文コード15413389 品番8D-2W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は絶縁体外径・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

外部からの雑音を受けにくく、特性も安定しています。
無線受信用、電力線搬送用給電線、高周波用機器の接続、内部配線に使用します

材質PVC 試験電圧2 外径(mm)7/0.8(内部導体構成および) 絶縁体外径(mm)7.8 導体軟銅線二重編組
関連資料:(0.47MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする