アクアシステム
アクアシステムの 尿素水・尿素水用品
アクアシステムの 尿素水用品
IBCコンテナ用 電動式アドブルーポンプ オートストップガン・流量計付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15417948
品番
IBC-MASTER-K24
参考基準価格(税別)
¥378,200
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
流量計で手元で流量確認できる
小分け容器が満タン時、自動ストップ
PSE(電気用品安全法)適合品
IBCコンテナ用
電源はAC100V
オーストップガンATNH-20Ad+デジタル流量計
用途
アドブルーをご利用されている作業現場や業者様におすすめのポンプとして活躍できます
市場もドラック・バスから建設機械・農業機械のディーゼル車対応
付属品
電源コード、計量オートストップガンノズル、耐油ゴム(吸入:Φ19×1.5m 吐出:Φ19×6m)
仕様
簡易タービン式流量計(液晶デジタル表示)TB-K24-Ad
材質
本体・ノズル:PP、SUS、PE パッキン:FKM、EPDM
質量(kg)
16
使用温度範囲(℃)
0〜60
電源(V)
AC100
揚程(m)
6(押上)
最大吐出量(L/min)
20(1cP時)
ホース内径(Φmm)
19(吸入・吐出)
電源コード(m)
2
ホース長さ(m)
1.5(吸入)6(吐出)
使用流体
アドブルー
ノズル
オートストップガンノズル(ATNH-20Ad)
駆動方式
電動式
使用場所
運送会社、建設機械、バス会社、自動車整備工場など
注意
※外観が予告なく変更する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200