MTI(エムテーアイ)
MTI(エムテーアイ)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
MTI(エムテーアイ)の 卓上備品・テーブルウェア
MTI(エムテーアイ)の トレー・お盆
グラスファイバーノンスリップトレー丸型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15418237
品番
MFE1400BR
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
グラスファイバー製で丈夫です。
耐熱性にも優れています。
材質
グラスファイバー/ラバー
色
茶
質量(g)
480
耐熱温度(℃)
135
外径(mm)
355
食器洗浄機
可能