パール金属
デリシュ ふっ素加工フライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
15418779
品番
HB-8784
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ふっ素加工でお手入れ簡単。軽くて使いやすい。
材質
本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂
色
グリーン
質量(g)
306
サイズ(cm)
20
表面処理
内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/焼付け塗装
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
305×205×70