※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の チップ
DIJET(ダイジェット工業)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
DIJET(ダイジェット工業)の 特殊形状
チップ LRM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
材質
DH102
寸法BR(mm)
40
注文コード
15419436
品番
LRM-200-R30-BR40 DH102
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法BR
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ミラーバレル用インサート LRM形
材質
DH102
寸法r(mm)
3
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
2
精度(mm)
コーナR:±0.010、外周R フォーム:±0.010
寸法T(mm)
5
寸法Dc(Φmm)
20
寸法BR(mm)
40
注意
※再研磨不可
※LRM形インサートを使用の際は、ミラーボールモジュラーヘッドMBX形にセットしご使用ください。