※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の チップ
DIJET(ダイジェット工業)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
DIJET(ダイジェット工業)の 特殊形状
チップ LRM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
材質
DH102
寸法BR(mm)
50
注文コード
15419454
品番
LRM-250-R30-BR50 DH102
参考基準価格(税別)
¥24,060
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法BR
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ミラーバレル用インサート LRM形
材質
DH102
寸法r(mm)
3
寸法B(mm)
18.5
寸法C(mm)
2.5
精度(mm)
コーナR:±0.010、外周R フォーム:±0.010
寸法T(mm)
6
寸法Dc(Φmm)
25
寸法BR(mm)
50
注意
※再研磨不可
※LRM形インサートを使用の際は、ミラーボールモジュラーヘッドMBX形にセットしご使用ください。