※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アンダーカッタ モジュラーヘッドタイプ MSU

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15419515 品番 MSU-2025-M10
参考基準価格(税別)¥47,520 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

MSU形 プランジ加工用
モジュラーヘッドタイプ
クーラント穴付き

用途アンダーカット 刃数2 寸法L1(mm)30 寸法C(mm)9 寸法W(mm)14 寸法Lf(mm)34.9 寸法rε(mm)2 寸法Db(Φmm)19 寸法ae max(mm)1.3 寸法Dc(Φmm)25 寸法θ1°45 寸法θ2°34.5 寸法MD(mm)10 適合インサートWDMW06T320ZTR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする