※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ショルダー エクストリーム モジュラーヘッドタイプ MSX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15419549 品番 MSX-2017-11-M8
参考基準価格(税別)¥26,570 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

高能率・高精度な肩削り加工が可能
クーラント穴付き

刃数2 寸法Dc(Φmm)17 寸法Lf(mm)23 寸法Db(Φmm)15 寸法C(mm)8 寸法W(mm)12 寸法MD(mm)M8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする