※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の モジュラータイプ
ショルダー エクストリーム モジュラーヘッドタイプ MSX
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15419567
品番
MSX-3021-11-M10
参考基準価格(税別)
¥34,650
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
高能率・高精度な肩削り加工が可能
クーラント穴付き
刃数
3
寸法Dc(Φmm)
21
寸法Lf(mm)
30
寸法Db(Φmm)
18
寸法C(mm)
9
寸法W(mm)
14
寸法MD(mm)
M10