MTP-160-M8 ミラーバレルモジュラーヘッド クーラント穴付き MTP DIJET(ダイジェット工業) 15419619

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミラーバレルモジュラーヘッド クーラント穴付き MTP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法C(mm)8
内容量1個注文コード15419619品番MTP-160-M8
参考基準価格(税別)¥23,050販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ミラーバレルモジュラーヘッド MTP形
クーラント穴付き

寸法C(mm)8寸法W(mm)12寸法Lf(mm)29寸法Db(Φmm)15寸法Dc(Φmm)16構成部品クランプねじ:FSW-4013H、レンチ(別売):A-15寸法MD(mm)M8適合インサートTPM-160...、TNM-160…
注意
※本体にインサートおよびレンチは付属しておりません。 別途お求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする