※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
ミラーバレルモジュラーヘッド クーラント穴付き MTP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法C(mm)
9
8
9
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15419628
品番
MTP-200-M10
参考基準価格(税別)
¥24,830
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ミラーバレルモジュラーヘッド MTP形
クーラント穴付き
寸法C(mm)
9
寸法W(mm)
14
寸法Lf(mm)
36
寸法Db(Φmm)
19
寸法Dc(Φmm)
20
構成部品
クランプねじ:FSW-5016H、レンチ(別売):A-20W
寸法MD(mm)
M10
適合インサート
TPM-200…、TNM-200...
注意
※本体にインサートおよびレンチは付属しておりません。 別途お求めください。