※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TNM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 材質FZ15 寸法r(mm)8 注文コード15420197 品番TNM-200-NR8BR40 FZ15
参考基準価格(税別)¥19,360 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は材質・寸法rなど4種類から選べます 他の種類を見る

ミラーバレル用インサート TNM形

材質FZ15 寸法r(mm)8 寸法C(mm)1 寸法T(mm)5 寸法Dc(Φmm)20 寸法BR(mm)40
注意
※再研磨不可
※TNM形インサートを使用の際は、ミラーバレルモジュラーヘッドMTP形にセットしご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする