※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の チップ
DIJET(ダイジェット工業)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
DIJET(ダイジェット工業)の 特殊形状
チップ TNM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
材質
JC8015
寸法r(mm)
8
注文コード
15420206
品番
TNM-200-NR8BR40 JC8015
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法r
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ミラーバレル用インサート TNM形
材質
JC8015
寸法r(mm)
8
寸法C(mm)
1
寸法T(mm)
5
寸法Dc(Φmm)
20
寸法BR(mm)
40
注意
※再研磨不可
※TNM形インサートを使用の際は、ミラーバレルモジュラーヘッドMTP形にセットしご使用ください。