インプットツール(USB-ITN-SF)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15425910 品番06AGQ001F
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

最大接続台数20台

電源バスパワー 対応OSWindows10(64bit) 出力仕様USB(1チャンネル) 通信速度12Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0認証取得:対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする