※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
校正証明書JCSS校正証明書
RoHS指令(10物質対応)対応
注文コード15427827
品番ID-C112AXB2(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥53,550
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
この商品は校正証明書・RoHS指令・内容量など10種類から選べます
他の種類を見る
ピーク検出機能を備えています。さらに、このピーク値に対して合否判定が可能です。
5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。
広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。
絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
パラメータ・セットアップキット(オプション)と専用ソフトウェアを使用することで、パソコンから 各種機能、パラメータなどの設定が行えます。