※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8207121 NSP型枠(45mm)高防錆フラット巾止 NSP 15429690 8207121 NSP型枠(45mm)高防錆フラット巾止 NSP 15429690

NSP型枠(45mm)高防錆フラット巾止

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200本) 注文コード15429690 品番8207121
参考基準価格(税別)¥28,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。
薄くても強い材質!高張力鋼板を新しく採用しました。
製品厚(1.6 mm)と極限まで薄いため、ノロが回り難くなっています。
中央にΦ13穴・パネル受部に釘穴が付いています。
スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。
高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。

用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。型枠下からのノロ噴出しを抑制できる薄型セパレーター。2度打ち専用セパレーター。 材質高耐食溶融めっき鋼板 幅(mm)基礎幅:150 厚さ(mm)型枠:45
関連資料:(0.23MB)(0.15MB)
注意
※KR型枠(50mm)パネルでの使用は出来ません。
※この商品は主に内周部で使用する製品です。外周部で使用する場合には、側面に釘を入れる※持ち上げた型枠を下支えする等、ご使用者様の責任において充分注意して施工して下さい。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする