花王
花王の 洗剤
花王の キッチン・厨房用洗剤
花王の 食器用洗剤
キュキュットNatural Days+除菌
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(240mL)
注文コード
15430846
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
長もち泡がすすいだ瞬間一気にパッ! キュッと実感!
タイプ
液体
シリーズ
キュキュット
液性
中性
香り
無香性
着香料
香り無し
商品タイプ
本体