ムートンスリッパ ルームシューズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 15431826 品番 240575002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,957
販売価格(税別)
2,688

冷え症の方に芯から温まってほしいムートン素材のスリッパです。
天然のムートンは、保温率80%(メーカー調べ)でぽかぽか。
驚異の保温率で冷えやすい足元を強力サポート。
ただのふわふわスリッパとは、ひとあじ違います。
裏面には、部分的に滑りにくい素材を使用することにより、滑りやつまずきを軽減。

アイボリー サイズフリー サイズ(cm)約26まで 混率(%)表地:ポリエステル100/中敷部分:羊毛皮100/底地:ポリエステル100 滑り止め効果なし 洗濯方法洗濯不可 靴タイプスリッパ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15431826
2024-04-16
用途:
ルーム

ムートン仕様ですので、寒い時期にはとても暖かくとても良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする