ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の チェア 施設用
ナビス(アズワン)の ロビーチェア 施設用
収納付ロビーベンチ 1200×610×400/740mm
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15434565
品番
PK-1200
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
足元部分に備蓄品や防災品等を収納できます。
レザー部分はアルコールや次亜塩素酸での清拭が可能です。
便利な収納付き。
材質
抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)
色
ピンク
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1200×610
全高(mm)
740
座高(mm)
400
座奥行(mm)
450
アズワン品番
7-9794-05
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません