ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 手袋・マスク・感染予防
ナビス(アズワン)の マスク 医療・検査用
サージカルマスク タイオンタイプ 50枚入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
15436227
品番
ASMT
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
細菌・微粒子・液体へのバリア性が良好です。
液体バリア性に優れ、血液・体液等から防護します。
タイオンタイプのため、長時間の手術時でも耳への負担がありません。
仕様
液体防護性:120mmHg
材質
外層/撥水性PP(ポリプロピレン)不織布、中層/メルトブラウン、内層/吸水性PP(ポリプロピレン)不織布、ノーズクリップ/プラスチック
寸法(mm)
175×95
箱寸法(mm)
220×130×110
アズワン品番
7-7726-01
燃焼性
Class 1
細菌ろ過効率(BFE)
99%以上
微粒子ろ過効率(PFE)
99%以上
呼気抵抗(mmH
2
O/cm
2
)
△P<4.0mmH2O/cm2
ウィルス飛沫捕集効率(VFE)
99%以上