ソフトサージカルマスク

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード15436884 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

やわらかな着け心地&高バリア性。
肌に触れる面にソフトな不織布を使用しており、快適な着け心地です。
日本産業規格 JIS T 9001 医療用マスク classU適合。
耳が痛くなりにくい平ゴムを採用しています。

仕様液体防護性:120mmHg(ASTM-F-2100-11 レベル2準拠) 材質本体/PP(ポリプロピレン)不織布、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン) 寸法(mm)175×95 ブルー 箱寸法(mm)200×100×80mm アズワン品番7-8350-02 燃焼性Class 1 細菌ろ過効率(BFE)0.99 微粒子ろ過効率(PFE)0.99 呼気抵抗(mmH2O/cm2)△P<6.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする