ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 事務用品
ナビス(アズワン)の その他医療事務用品
オートディスペンサー フロアスタンド付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15437408
品番
NDS1308
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
アルコールや液体石鹸ともに使用可能です。
スタンドと組み合わせてさまざまな場所に置くことができます。
仕様
ディスペンサー+スタンド
材質
本体/ABS、スタンド/スチール
寸法(mm)
Φ390×1420〜1730
質量(kg)
本体/0.7、スタンド/5
容量(mL)
供給量:0.5/1.0/1.5/2.0/2.5
電源
単三乾電池×4個
ボトル容量(mL)
850
アズワン品番
7-9967-01
使用可能薬液
液体石鹸、液体アルコール消毒液、アルコールジェル
注意
※霧状に噴霧することはできません。
※本体に薬液は付属していません。