ボックスホルダー MG

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15437435 品番YHMG
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

手袋やマスク、エプロン等のケースを壁に設置するためのホルダーです。
背面にマグネットが付いておりますので、磁性のある壁面やキャビネット等に取り付けることができます。
組み立て済みのため、すぐにご使用いただけます。
幅方向が自在に可変しますので様々なケースサイズに対応します(初期有効内寸法:約290mm)。
取出し口が下を向きますので取出し口に埃がつきにくく、箱の中身が手前にくるためいつでも取り出しやすいです。

仕様マグネット型1段 材質ホルダー部/ABS樹脂、取付プレート/ステンレス(SUS304)、マグネット 厚さ(mm)約225(壁面からの) 寸法(mm)330×250 アズワン品番8-364-01 有効寸法(mm)ホルダー部:幅/160〜295

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする