用途建築用途/土木用途/農業用途/防災・減災用途など
仕様シート本体の継ぎ目:無し
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.22
色ブルー
エコマーク認定認定
寸法(m)規格寸法:2.7×3.6、仕上がり寸法(m):2.73×3.52
材質(シート)ポリエチレン
ハトメピッチ(mm)約900
伸度(%)タテ25×ヨコ16
番手#3000
質量(g/m2)150
引裂強度(N)タテ140×ヨコ100
材質(ハトメ)PE(ジョイントホール)
特性耐候
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)60
引張強度(N/5cm)タテ630×ヨコ600
エコマーク認定番号22 128 002
再生材使用使用