フカガワ
フカガワの フレキシブルホース・ダクトホース
フカガワの ダクトホース・ダクト管用継手
T管
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D1(Φmm)
125
寸法D3(Φmm)
75
注文コード
15443446
品番
125×125×75【ワケあり】
在庫数量:残り23点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,990
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
寸法D1・寸法D3
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
枝管の口径が異なるT管です。作業効率、利便性が向上します。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
寸法D1(Φmm)
125
寸法D3(Φmm)
75
寸法L(mm)
175
寸法L3(mm)
115
寸法b3(mm)
8
寸法l(mm)
60
寸法l3(mm)
60
板厚t(mm)
0.6
材質
亜鉛メッキ鋼板
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法(mm)
(b1・b2)8
注意
※寸法D1、寸法D3の仕上がり寸法は表記サイズより-2〜3mmとなります。