荷締めベルト

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15444189 品番DNJRTD2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

面倒な長さ調整が一切いらなく、半自動で締め付け作業が可能!
巻取側の先端はフック無しの為、ベルト巻きつけの際に狭い場所を通す事ができ、更に固定対象物を傷付ける心配もありません。
※巻取り側の先端にはフックが付いていない為、別売のカラビナをご使用ください。
ファスナー本体の底面にはPVCカバー付の為、固定対象物に傷が付きにくいです。
<使用手順(固定時)>
1.固定側のフックを引っ掛けます。
2.巻取り側のフックを引き出して引っ掛けます。
3.側面の赤ボタンを押してベルトを巻き取って、仮締めをします。
4.上部の赤ボタンを押しながらハンドルレバーを一番上まで引き上げ、レバーを上下に動かして、最終の締め作業を行います。
<取り外し方>
1.上部の赤ボタンを手前に引きながら、レバーを一番下の位置まで押し下げてバンドをフリー状態にします。
2.巻取り側の先端部を外し、側面の赤ボタンを押してベルトを巻きとります(ケガを防ぐ為に少しずつ巻きとって下さい)。

端末仕様S字フック(オープンフック) 幅(mm)25 ベルト長さ固定側(m)0.22 ベルト長さ巻取側(m)3.1 ベルト色ブラック 用途バイク、自転車、ヨット、水上バイク、自転車、荷物等の固定に! 材質鉄、ポリエステル、PVC 高さ(mm)90 奥行(mm)250 使用荷重(kg)320 耐荷重(kg)320 本体質量(kg)7.7
注意
※ケガ、事故の原因になりますので、荷物の固定用途以外でのご使用は避けてください。
※本製品をご使用になる前には必ず点検をおこない、破損、稼働部の動きが悪い等の症状がある場合はご使用をお控え頂き、販売店にお問合わせください。
※最大耐荷重を超える状況でのご使用は絶対にしないでください。
※子供の手の届かない所に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15444189
2025-04-23
用途:
バイクや荷物の固定
建設業・工事業

自動巻き取りが安物中華製以下、見た目のカッコ良さに騙されました。ホームセンターで十分

対象商品:
15444198
2024-07-14
用途:
トランポでの車両固定
教育・研究機関

自動巻き取り機能やラチェット機能がとても便利です。しっかりと固定もできて、安心して移動することができます。

対象商品:
15444189
2023-06-29
用途:
JET用トレーラーの荷物固定
製造業

普段JETを固定している物は、フックを掛けて巻の部分で紐の長さを調整して、数回巻いて固定する物が多い。
この商品は、紐を全部巻き取るタイプ。
紐を巻き取るボビン部分のサイズが大きい。
フリーにする場合は、レバーがフリーになるところまで移動します。
紐を引っ張るとフリーで取り出します。
巻き取る時は、ラチェットが掛かる位置にレバーを移動して巻き取る。
紐が全て巻き取ることが出来るのは面白いが、全巻には時間が掛かるので、使い方を良く考えてから購入すると良いと思います。

対象商品:
15444189
2023-05-29
用途:
各種作業での部品保持に使用
飲食業

長さ調整が一切いらなく、半自動で締め付け作業が可能なので作業効率が格段に上がる。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする