曜日別特売
COM-C3MSD123GY USB3+2.0Type-C3ポート変換コンボ ナカバヤシ 15445510

COM-C3MSD123GY USB3+2.0Type-C3ポート変換コンボ ナカバヤシ 15445510
COM-C3MSD123GY USB3+2.0Type-C3ポート変換コンボ ナカバヤシ 15445510
COM-C3MSD123GY USB3+2.0Type-C3ポート変換コンボ ナカバヤシ 15445510
COM-C3MSD123GY USB3+2.0Type-C3ポート変換コンボ ナカバヤシ 15445510
COM-C3MSD123GY USB3+2.0Type-C3ポート変換コンボ ナカバヤシ 15445510
COM-C3MSD123GY USB3+2.0Type-C3ポート変換コンボ ナカバヤシ 15445510

USB3+2.0Type-C3ポート変換コンボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード15445510品番COM-C3MSD123GY
参考基準価格(税別)¥3,690販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ
【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。
【便利】不足がちなポートを増やせます。
【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました 。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。
【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。

付属品取扱説明書・保証書グレー質量(g)約22電源バスパワー対応OSWindows11/10/8.1、8macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×20×7ケーブル長(cm)約7USBタイプ3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0転送速度(Gbps)【最大(理論値)】5(3.2Gen1ポートのみ)対応microSDカードカードリーダー:microSD(HC,XC)/-Class10最大供給電流(mA)720(ハブ自身の消費電力を含めた理論値)最大供給電圧(V)5インターフェイス-アップストリームType-Cオスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×3(3.2Gen1×1)
注意
※本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。
※PD(PowerDelivery)非対応。
※iPadはType-C搭載機器、AndroidはType-C・ホスト機能搭載の機器でお使いいただけます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする