小型無線5ボタンレーザー式人差し指トラックボール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15445580 品番MUS-TRLF184BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小型トラックボールシリーズ"Q"に人差し指操作タイプ登場です。
トラックボールのイメージを覆すポケットサイズ。移動中や外出先のカフェなどワークスペースが狭くても快適です。
34mmボールやボタン配置など、小さくても使いやすいように最適配置しました。
センサーはレーザー式。支持球は丈夫なセラミックス製。
ホイール、進む、戻るボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。
ポインター速度を自動調整する"おまかせ速度調整"機能搭載。
本製品はUSBレシーバーを介してPCと無線通信します。
レシーバーは本体に収納できます。持ち運び時に便利です。

付属品保証書兼取扱説明書、単4アルカリ電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/2g) ブラック 質量(g)93(電池、レシーバー含まず) 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.13以降対応、他OS非対応 コネクタ形状USB (A) 接続方式無線 交換目安電池:約383日 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×98×41 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン センサーレーザー式 分解能600dpi(固定)/450-1200(自動)/600-1600(自動) 切替式 連続使用時間(時間)約206 使用電源単4アルカリ電池1本 ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる) ホイール数1 電波周波数(GHz)2.4帯
注意
※付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする