有線静音5ボタンBlueLEDエルゴマウス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15445607 品番 MUS-UKF208BK
参考基準価格(税別)¥4,060 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計
大胆な角度で手首のねじれを軽減、傾斜角度50°
面倒な設定不要。USBコネクタを PCに挿すだけでご使用いただけます。
Web閲覧に便利な進む、戻るボタン搭載※MacOSでは非対応。
読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。
ポインター速度を3段階で切り替えられます。

質量(g)約130(重量はケーブル含む) ケーブル長(m)1.8 対応OSWindows11/10/8.1/8、chromeOS、macOS 10.12以降 コネクタ形状USB (A)コネクタ 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×115×74 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン 分解能800/1600/2400dpi 切替式 ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン) ホイール数1 読取方式青色LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする