汎用PCスタンドインナーケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 対応インチサイズ13.3 注文コード15445659 品番SZC-FC132210NB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,690
この商品は対応インチサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

バッグから出し入れしやすい薄型設計、外出時に便利なPCスタンド機能付き。
表面は落ち着いた雰囲気のスエード調素材を使用。
持ち運びに便利なハンドル付き。
大きく開いて出し入れしやすい。
内側の起毛素材がノートPCをやさしく保護。

ネイビー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×28×345 対応機種13.3インチまでのノートPC 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×23×320(内寸) 対応インチサイズ13.3 材質EVA、ポリエステル 質量(g)約450 特性スタンド機能(角度調整付)
注意
※機種によっては収納できない場合がありますので、収納サイズをご確認の上ご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする