汎用PCスタンドインナーケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15445668 品番 SZC-FC152210BK
参考基準価格(税別)¥5,120 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

バッグから出し入れしやすい薄型設計、外出時に便利なPCスタンド機能付き。
表面は落ち着いた雰囲気のスエード調素材を使用。
持ち運びに便利なハンドル付き。
大きく開いて出し入れしやすい。
内側の起毛素材がノートPCをやさしく保護。

ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×32×405 対応機種15.6インチまでのノートPC 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×27×380(内寸) 対応インチサイズ15.6 材質EVA、ポリエステル 質量(g)約610 特性スタンド機能(角度調整付)
注意
※機種によっては収納できない場合がありますので、収納サイズをご確認の上ご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする