ネピアプレミアムソフトトイレットロール1.8倍巻

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100m×8ロール) 注文コード15446097 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ふんわり、ひとつ上のやわらかさ
1.8倍巻なので、持ち帰りや保管に便利
吸水性にも優れているので、温水洗浄後の拭き取りにも最適
フレッシュパルプ100%
FSC認証紙を採用
取っ手は持ちやすい1つ穴

種別芯あり 材質パルプ 幅(mm)109 ホワイト タイプシングル 長さ(m)100 シリーズネピア 香り無香料 使用場所トイレ FSC認証認定 FSC認証番号SGSHK-COC-004078

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
15446097 - 64346400 4901121204338 ネピア トイレットロール 1.8倍巻 8ロール 王子ネピア ネピア トイレットロール 1.8倍巻 8ロール 王子ネピア 1個(8ロール) 798
欠品中
税込878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15446097
2025-07-09
用途:
トイレ

毎回こちらをリピート買いしています。
シングルで一番気持ち良いトイレットペーパーだと思います。

2024-10-15
用途:
日用品
大久薬局 様 (卸売・小売業)

信頼のネピアプレアムソフト。100mずっしりぎっしり場所取らず。

対象商品:
15446097
2023-06-23
用途:
トイレ
サービス業

柔らかくて良いです。長いので交換の回数が減らせて便利です。
コンパクトで置き場所も取らないので、助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする