地デジ/BS/CSハイビジョン液晶テレビ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15446377 品番LCH4018S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

基本機能をきっちりおさえたベーシックモデル。外付けHDD録画機能は留守録にも対応。
HDMI端子×2、コンポジット入力端子×1、光音声デジタル出力端子×1、LAN端子(双方向データ放送用)と基本を押さえた入出力端子付で安心の1台です。

用途外付けHDD録画機能対応液晶テレビ 付属品スタンド×2、固定用ネジ×2、電源ケーブル、AVケーブル、B-CASカード紛失防止ホルダー、リモコン、単4電池×2、miniB-CASカード、取扱説明書 その他電子番組表対応(EPG)、視聴予約可能、双方向データ放送(BML)対応 質量(kg)約5 消費電力(W)74(待機時0.5) 電源AC100V50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)908.6×554×204.5 機能番組表(EPG)からの予約、最大4TBまでの外付けHDD対応、予約機能、放送時間連動、レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ機能 応答速度9.5ms 視野角(左右:上下)178 VESAマウント(mm)200×200 画面サイズ40インチ 画質ハイビジョン 画素数1920×1080 RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)72.2 受信チャンネル(ch)地デジ:UHF(13〜62)、CATVパススルー^(VHF、UHF)対応、BSデジタル:BS000〜BS999、110度CSデジタル:CS000〜CS999 入出力端子AV入力、USB×2、HDMI×2、LAN(双方向データ放送用)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
15446377 LCH4018S 44999397 LCH4019S デジタルフルハイビジョン液晶テレビ ユニテク デジタルフルハイビジョン液晶テレビ ユニテク 1台 49,980 税込54,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする