冨士灯器
冨士灯器の 理科/技術/科学工作
冨士灯器の 人体/標本/生物
パワーポンプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15447095
品番
FP-1000
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
基本性能を備えたスタンダードモデル
日常生活防水(IPX5相当)・高結晶ストーン採用・吊り金具標準装備・連続約60時間・単1形アルカリ電池x2本(別売)・PISTON VALUE PUMP採用
本体質量(g)
約200(電池別)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約80×138×44
電池寿命(時間)
連続約60
使用電池
単一形アルカリ乾電池×2本(別売)
送風量
約0.6L/分
モーター寿命(時間)
約1000
防水性
日常生活防水(IPX5相当)*本体を水中に入れたり水洗いは絶対にしないで下さい。
注意
※電池は付属しておりません